Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Bticino - Prise optique SC/APC simplex Living Now - 2 modules - BTK4268SCA

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec jack/coupleur - Oui

  • nombre de jacks/coupleurs - 2

  • type de connecteur - SC duplex

  • couleur - vert

  • stock de connexions enroulées - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543653548

Réf. Sonepar

00038365354

Réf. Fournisseur

BTK4268SCA

Marque

Bticino

avec jack/coupleur:

Oui

nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connecteur:

SC duplex

couleur:

vert

stock de connexions enroulées:

Non

montage apparent:

Non

montage encastré:

Oui

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

plaque centrale:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge de câble de traction:

Non

direction de sortie:

droit

protection contre la poussière:

sans

Prise optique SC/APC simplex Living Now avec bouchons - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Prise optique SC/APC simplex Prise traversante 2 modules Equipée de bouchons anti-poussière

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino