Bticino - Prise rasoir 3 modules avec enjoliveur Acier - Living Now - BTKS4177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543785935
Réf. Sonepar
00038378593
Réf. Fournisseur
BTKS4177
Marque
Bticino
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
gris
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7005
transparent:
Non
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
59.5 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
tension de sortie assignée:
20 VA
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


