nouveau

Bticino - Prise rasoir 3 modules blanc Bronze - Living Now - BTKB4177

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 115 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543785775

Réf. Sonepar

00038378577

Réf. Fournisseur

BTKB4177

Marque

Bticino

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

115 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

bronze

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

8017

transparent:

Non

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

59.5 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

tension de sortie assignée:

20 VA

Enjoliveur Living Now pour prise rasoir - Passage de 230V à 115V possible - 2 modules - Bronze

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino