Bticino - Prise rasoir blanc Champagne - Living Now - BTKC4177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543785614
Réf. Sonepar
00038378561
Réf. Fournisseur
BTKC4177
Marque
Bticino
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
or
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
1019
transparent:
Non
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
59.5 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
tension de sortie assignée:
20 VA
Les Atouts de l'article:
Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen3 modulesCette prise est équipée d’un levier permettant de passer de 230V à 115V.Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationLa nouvelle génération de crochets en plastique facilite l’installation et la dépose du support
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


