Non retournable

Bticino - Prise rasoir Living Now 3 modules - blanc - BTKW4177

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

  • mode de pose - encastré

  • tension nominale valeur basse - 115 V

  • tension nominale valeur haute - 230 V

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543610916

Réf. Sonepar

00038361091

Réf. Fournisseur

BTKW4177

Marque

Bticino

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

mode de pose:

encastré

tension nominale valeur basse:

115 V

tension nominale valeur haute:

230 V

couleur:

blanc

nombre de modules (construction modulaire):

3

avec volet de protection:

Non

tension commutable:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

largeur d'appareil:

67 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

59.5 mm

avec boîte d'encastrement:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

tension de sortie assignée:

20 VA

Prise rasoir Living Now avec enjoliveur blanc - à équiper d'une plaque de finition et d'un support 3 modules

Les Atouts de l'article:

Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen3 modules - BlancBornes à visInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationStandard américain et européen 10A - Livrée avec transformateur 230V à 115V

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino