Bticino - Prise rasoir Living Now 3 modules - finition noir - BTKG4177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 230 V
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543610848
Réf. Sonepar
00038361084
Réf. Fournisseur
BTKG4177
Marque
Bticino
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
230 V
couleur:
noir
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7015
transparent:
Non
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
86 mm
profondeur d'appareil:
59.5 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
tension de sortie assignée:
20 VA
Les Atouts de l'article:
Prise à laquelle peuvent être branchés des rasoirs et des sèche-cheveux équipés de fiches 2P au standard américain et européen3 modules - Noir matBornes à visInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationStandard américain et européen 10A - Livrée avec transformateur 230V à 115V
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


