Bticino - Prise RJ45 cat.6 FTP Living Now 1 module - Bronze - Living Now - BTKB4279C6F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - bronze
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543787519
Réf. Sonepar
00038378751
Réf. Fournisseur
BTKB4279C6F
Marque
Bticino
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
bronze
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
8017
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


