Non retournable

Bticino - Prise RJ45 Livinglight catégorie 6 STP - Tech - 1 module - NT4279C6S

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199977034

Réf. Sonepar

00038997703

Réf. Fournisseur

NT4279C6S

Marque

Bticino

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

à clipser

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

7035

type de connexion:

autre

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

nombre de modules (construction modulaire):

1

Prise informatique/téléphone RJ45 catégorie 6 STP Livinglight - livrée avec enjoliveur finition Tech 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6 STP - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightAccepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 261 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition TechConforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.