Bticino - Prise RJ45 Livinglight catégorie 6A STP - Anthracite - 1 module - L4279C6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - anthracite
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199976716
Réf. Sonepar
00038997671
Réf. Fournisseur
L4279C6A
Marque
Bticino
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP21
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
7016
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Oui
avec zone de texte:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
borne
avec protection contre la poussière:
Oui
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
44 mm
nombre de modules (construction modulaire):
1
Les Atouts de l'article:
Prise informatique/téléphone RJ45 Livinglight catégorie6A STP - A équiper d'un support et d'une plaque LivinglightAccepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 261 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateurFinition AnthraciteConforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


