Bticino - Prise Surface standard italien/germanique Living Now - 2 modules - BTKM4140A16F

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Prise Surface standard italien/germanique Living Now - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - type italien Bipasso

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - beige

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543615249

Réf. Sonepar

00038361524

Réf. Fournisseur

BTKM4140A16F

Marque

Bticino

modèle:

type italien Bipasso

nombre d'unités:

1

couleur:

beige

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

1015

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

42 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

autre

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Prise de courant Surface Living Now standard italien et germanique 16A - 2 modules à bornes à vis, à équiper d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino