Non retournable

Bticino - Prise télévision TV-R-SAT Living Now - 2 modules - BTK4210M2D

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • type de prise - TV/RD/SAT

  • modèle - boîte/prise de passage

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543644645

Réf. Sonepar

00038364464

Réf. Fournisseur

BTK4210M2D

Marque

Bticino

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

type de prise:

TV/RD/SAT

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7015

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37.5 mm

fréquence TV:

5...862 MHz

fréquence radio:

87.5...108 MHz

fréquence prise SAT:

950...2400 MHz

Prise télévision TV-R-SAT Living Now étoile blindée classeA compatible 4G Lte et DAB+ - 2 modules, livrée avec enjoliveur porte-étiquette transparent et LED intégrée, à équiper d'un support et d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Serrage du câble optimiséLe mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 26Atténuation inférieure à 1,5dBInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationBornes de connexion blindées avec vis imperdables, 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino