Bticino - Projecteur extérieur Bticino Noir +avec détection automatique - BT392071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
angle de détection horizontal - 0...90 °
Puissance de coupure max. - 0.5 W
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543815014
Réf. Sonepar
00038381501
Réf. Fournisseur
BT392071
Marque
Bticino
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
10 m
angle de détection horizontal:
0...90 °
Puissance de coupure max.:
0.5 W
couleur:
noir
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
100 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
pays de fabrication:
CHINE
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP24
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
15000 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
puissance max. de commutation LED:
15 W
adapté à une charge C:
Non
nombre de zones de détection:
1
courant de veille:
0.15 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
110 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
100...240 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
0.8 mm


