Bticino - Récepteur radio étanche 2 relais controle d'accès portail centrale Hexact Com - BT348044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose - saillie
couleur - gris
matériau - plastique
système de bus KNX - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543647479
Réf. Sonepar
00038364747
Réf. Fournisseur
BT348044
Marque
Bticino
modèle:
plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


