Bticino - Répartiteur de rangée avec connexion Easy400 36 modules MAS800 - BTTG400AM36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 36
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 400...400 V
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543504505
Réf. Sonepar
00038000320
Réf. Fournisseur
BTTG400AM36
Marque
Bticino
modèle:
unique
nombre de pôles:
36
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
400...400 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
850 mm
couleur:
autre
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
largeur:
850 mm
hauteur:
200 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


