Bticino - Répartiteur de rangée Easy250 24 modules MAS800 - BTTG250M24

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Répartiteur de rangée Easy250 24 modules MAS800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543504475

Réf. Sonepar

00038000318

Réf. Fournisseur

BTTG250M24

Marque

Bticino

modèle:

unique

nombre de pôles:

24

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

600 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Répartiteur de rangée sans connexion Easy250 - pour fixation dans armoires MAS800, MAS4000, XL3800 ou XL34000 24 modules - livré avec accessoires de fixation

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino