Non retournable

Bticino - Répartiteur de rangée Easy250 36 modules MAS800 - BTTG250M36

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Répartiteur de rangée Easy250 36 modules MAS800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 36

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...400 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543504482

Réf. Sonepar

00038000319

Réf. Fournisseur

BTTG250M36

Marque

Bticino

modèle:

unique

nombre de pôles:

36

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

400...400 V

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

850 mm

couleur:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Oui

largeur:

850 mm

hauteur:

200 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Répartiteur de rangée sans connexion Easy250 - pour fixation dans armoires MAS800, MAS4000, XL³800 ou XL³4000 36 modules - livré avec accessoires de fixation

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino