Bticino - Sonnette electronique 12V ou 12V= Livinglight Tech - 2 modules - NT4355/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - noir
volume - 80 dB
type de courant - AC/DC
mode de pose - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012199435497
Réf. Sonepar
00038943549
Réf. Fournisseur
NT4355/12
Marque
Bticino
couleur du boîtier/corps:
noir
volume:
80 dB
type de courant:
AC/DC
mode de pose:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
sans fil:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
5...5 A
batterie incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
largeur en nombre de modules:
21.9
Les Atouts de l'article:
Boutons-poussoirs - appareillage Livinglight


