Bticino - Télécommande IR unidirectionnelle pour paramètrage détecteurs BUS Bticino - BMSO4003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
transmission de signal - infrarouge
nombre de canaux - 1
couleur - blanc
mode de pose - autre
couverture - 4 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199981420
Réf. Sonepar
00038998142
Réf. Fournisseur
BMSO4003
Marque
Bticino
transmission de signal:
infrarouge
nombre de canaux:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
couverture:
4 m
avec émetteur manuel:
Oui
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglage des paramètres : seuil de niveau de lumière lux, délai de détection, sensibilité de détection, mode de fonctionnementProgrammation par étapes sur des boutons prédéfinis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


