Non retournable

Bticino - Thermostat électronique avec écran rétro-éclairé Living Now 2 modules - noir - BTKG4441

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 5 A

  • couleur - noir

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543618790

Réf. Sonepar

00038361879

Réf. Fournisseur

BTKG4441

Marque

Bticino

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

5 A

couleur:

noir

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.1...0.1 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...40 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

P

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de modules (construction modulaire):

2

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

7015

hauteur:

86 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

50 mm

classe de la température de contrôle:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Thermostat électronique avec écran rétro-éclairé pour réglage manuel Living Now 230V~ livré avec enjoliveur noir mat - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Les commandes sont directement placées sur l’écran LED rétroéclairé et permettent ainsi de piloter l’appareil de manière simple et intuitiveÉquipé d’origine d’une plaque/écran de couleur noire - 2 modulesBornes à plaques visséesInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationSortie relais avec 1 contact en échange de 5(2)A - Alimentation 230V~

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Bticino

Découvrez toute la gamme Bticino