Bticino - Thermostat électronique avec écran rétro-éclairé Living Now 2 modules - sable - BTKM4441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 5 A
couleur - beige
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543618806
Réf. Sonepar
00038361880
Réf. Fournisseur
BTKM4441
Marque
Bticino
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
5 A
couleur:
beige
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
0.1...0.1 K
type d'alimentation électrique:
230 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...40 °C
capteur externe:
Non
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
P
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de modules (construction modulaire):
2
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts:
240 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
1015
hauteur:
86 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
50 mm
classe de la température de contrôle:
I
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les commandes sont directement placées sur l’écran LED rétroéclairé et permettent ainsi de piloter l’appareil de manière simple et intuitiveÉquipé d’origine d’une plaque/écran de couleur sable - 2 modulesBornes à plaques visséesInstallation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle générationSortie relais avec 1 contact en échange de 5(2)A - Alimentation 230V~
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


