Bticino - Touche factice pour dalle électrique Living Now MyHOME_Up 1 module - sable - BTKM8100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
largeur de l'ouverture - 40 mm
couleur - autre
hauteur de l'ouverture - 86 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543641453
Réf. Sonepar
00038364145
Réf. Fournisseur
BTKM8100
Marque
Bticino
matériau:
plastique
type de lentille:
rectangulaire
largeur de l'ouverture:
40 mm
couleur:
autre
hauteur de l'ouverture:
86 mm
Les Atouts de l'article:
1 moduleSableS’intègre harmonieusement à la gamme Living Now
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Bticino
Découvrez toute la gamme Bticino


