Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 6 modules Allwhite - 350562

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Visière anti-pluie Sfera New 6 modules Allwhite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 285 mm

  • hauteur - 331 mm

  • profondeur - 38 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543461112

Réf. Sonepar

00038350562

Réf. Fournisseur

350562

Marque

Bticino

largeur:

285 mm

hauteur:

331 mm

profondeur:

38 mm

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Non

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9016

avec entrée de câble:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New 6 modules finition Allwhite - installation en encastré - à associer avec boîtier, châssis + support, modules électroniques et façade

Les Atouts de l'article:

Visière anti-pluie pour platine de rue Sfera New6 modulesFinition AllwhiteDimensions : - Largeur : 290mm- Hauteur : 334mm- Profondeur : 51mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.