Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 4 G 1,5 MM2 500MTR - 020004156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 7.7 mm
diamètre du brin - 0.26 mm
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101108118
Réf. Fournisseur
020004156
Marque
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
4
diamètre externe approx.:
7.7 mm
diamètre du brin:
0.26 mm
NoticePDF


