Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 5 G 2,5 MM2 - 02000525

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - CC 500 (SAB-JZ) 5 G 2,5 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101900525

Réf. Fournisseur

02000525

Marque

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

avec conducteur de protection:

Oui

diamètre externe approx.:

10.6 mm

tension nominale U:

500 V