Cablerie Sab - CC500 P 7 G 0,75 mm2 - 02600707

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - CC500 P 7 G 0,75 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101155800

Réf. Fournisseur

02600707

Marque

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

7