Cablerie Sab - LIYCY-JB 4 G 6,0 MM2 1000 V - 023909460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 4
tension nominale U - 1000 V
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101002120
Réf. Fournisseur
023909460
Marque
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
4
tension nominale U:
1000 V


