Cablerie Sab - LIYCY-JZ (ÍCYZ-J) 12 G 2,5 mm2 - 02381225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Conditionnement
-1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00101132900
Réf. Fournisseur
02381225
Marque
Cablerie Sab
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
12


