Cablerie Sab - S 200 C 18 G 1,5 mm2 - 07841815

CABLERIE SAB
CopieCopie
Cablerie Sab - S 200 C 18 G 1,5 mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 18

Conditionnement

  • -1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00101211000

Réf. Fournisseur

07841815

Marque

Cablerie Sab

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

18