Cables Generiques courant faible - 88 14P6 COUPE - 076100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 28
câblage - sans
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05861076100
Réf. Fournisseur
076100
Marque
Cables Generiques courant faible
section nominale du conducteur:
0.6 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
28
câblage:
sans
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.6 mm
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Oui
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
résistant aux UV:
Oui
Un produit Cables Generiques courant faible
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible


