Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 2X0,75+6X0,22 C100 - 027817

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant faible - ALARME AlC 2X0,75+6X0,22 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

nombre de conducteurs:

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05861027817

Réf. Fournisseur

027817

Marque

Cables Generiques courant faible

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

sans

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

0.22 mm

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

armature/ferraillage:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

résistant aux UV:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

ALARME AlC 2X0,75+6X0,22 C100

Un produit Cables Generiques courant faible

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant faible