Cables Generiques courant fort - CAN BUS 2X2X0,5 PVC COUPE - 630170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594630170
Réf. Fournisseur
630170
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
câblage:
autre
couleur de gaine:
violet
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
sans
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
PVC
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
9.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...80 °C
Les atouts de l'article:
Câble rigide bus industriel blindé destiné aux systèmes CAN (Controller Area Network).
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


