En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 2X1,5 C100 - 990882

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 2X1,5 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²

nombre de conducteurs:

2

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • couleur de gaine - bleu

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594000059

Réf. Fournisseur

990882

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

nombre de conducteurs:

2

Tension nominale U0:

0.6 kV

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

forme du conducteur:

rond

isolation des fils:

mica + XLPE

spécification de l'isolation principale:

XLPE (VPE)

marquage du conducteur:

ruban encreur

gaine à couches:

Non

éléments de fibre optique:

Non

avec conducteur de protection:

Non

couche conductrice intérieure:

Non

couche conductrice extérieure:

Non

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine en plomb:

Non

nombre de conducteurs pilotes:

0

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

poids:

105 kg/km

température max. admissible du conducteur:

90 °C

tension nominale U:

1 kV

Contenu d' emballage:

100 m

Câble rigide FRN1X6G3 cuivre 2X1.5 touret 500 m

Les Atouts de l'article:

Câble conforme à la XPC 32325. Choisir un câble XP C32-325, c’est investir dans la sécurité, la conformité et la durabilité. C’est anticiper les exigences réglementaires tout en valorisant la qualité de vos installations.

Les Atouts de la gamme:

Sonepar propose une gamme complète de câble FRN1X6G3 de 1,5mm² à 16mm² et de 1 à 5 conducteurs.

La norme XP C32-325, publiée en décembre 2024, définit les exigences pour les câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, sous gaine de protection sans halogène, destinés aux installations électriques en 0,6/1 kV. Elle vise à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie, classés Euroclasse Cca-s2,d2,a2.

Avantages des câbles XP C32-325

1. Sécurité renforcée :
  • Réduction des risques d’incendie et de panique
  • Meilleure visibilité et évacuation grâce à la faible opacité des fumées
  • Moins de toxicité et de corrosion en cas de feu
2. Conformité réglementaire :
  • Obligatoire pour tous les projets ERP/IGH soumis à autorisation de travaux après le 23 mai 2025
  • Compatible avec la norme NF C15-100 et les exigences du RPC (Règlement Produits de Construction)
3. Performance technique :
  • Résistance aux UV pour usage extérieur
  • Adapté aux environnements exigeants (gares souterraines, hôpitaux, immeubles de grande hauteur)


Quelques mots du fabricant :

La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort