🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 2X2,5 C100 - 990885

CABLES GENERIQUES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Contenu d' emballage - 100 m

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594000062

Réf. Fournisseur

990885

Marque

Cables Generiques courant fort

Contenu d' emballage:

100 m

Câble rigide FRN1X6G3 cuivre 2X2.5 couronne 100 m

Les Atouts de l'article:

Câble conforme à la XPC 32325. Choisir un câble XP C32-325, c’est investir dans la sécurité, la conformité et la durabilité. C’est anticiper les exigences réglementaires tout en valorisant la qualité de vos installations.

Les Atouts de la gamme:

Sonepar propose une gamme complète de câble FRN1X6G3 de 1,5mm² à 16mm² et de 1 à 5 conducteurs.

La norme XP C32-325, publiée en décembre 2024, définit les exigences pour les câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, sous gaine de protection sans halogène, destinés aux installations électriques en 0,6/1 kV. Elle vise à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie, classés Euroclasse Cca-s2,d2,a2.

✅ Avantages des câbles XP C32-325

1.

Sécurité renforcée :

Réduction des risques d’incendie et de panique

Meilleure visibilité et évacuation grâce à la faible opacité des fumées

Moins de toxicité et de corrosion en cas de feu

2.

Conformité réglementaire : :

Obligatoire pour tous les projets ERP/IGH soumis à autorisation de travaux après le 23 mai 2025

•Compatible avec la norme NF C15-100 et les exigences du RPC (Règlement Produits de Construction) 3.

Performance technique : :

Résistance aux UV pour usage extérieur

Adapté aux environnements exigeants (gares souterraines, hôpitaux, immeubles de grande hauteur)



Quelques mots du fabricant :

SONEPAR Powered By Difference

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort