Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 2X6 T500 - 990890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
6 mm²Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.6 kV
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594000067
Réf. Fournisseur
990890
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
nombre de conducteurs:
2
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
mica + XLPE
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
marquage du conducteur:
ruban encreur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
avec conducteur de protection:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
poids:
254 kg/km
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
1 kV
Contenu d' emballage:
500 m
Les Atouts de l'article:
Câble conforme à la XPC 32325. Choisir un câble XP C32-325, c’est investir dans la sécurité, la conformité et la durabilité. C’est anticiper les exigences réglementaires tout en valorisant la qualité de vos installations.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar propose une gamme complète de câble FRN1X6G3 de 1,5mm² à 16mm² et de 1 à 5 conducteurs.
La norme XP C32-325, publiée en décembre 2024, définit les exigences pour les câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, sous gaine de protection sans halogène, destinés aux installations électriques en 0,6/1 kV. Elle vise à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie, classés Euroclasse Cca-s2,d2,a2.
Avantages des câbles XP C32-325
1. Sécurité renforcée :- Réduction des risques d’incendie et de panique
- Meilleure visibilité et évacuation grâce à la faible opacité des fumées
- Moins de toxicité et de corrosion en cas de feu
- Obligatoire pour tous les projets ERP/IGH soumis à autorisation de travaux après le 23 mai 2025
- Compatible avec la norme NF C15-100 et les exigences du RPC (Règlement Produits de Construction)
- Résistance aux UV pour usage extérieur
- Adapté aux environnements exigeants (gares souterraines, hôpitaux, immeubles de grande hauteur)
Quelques mots du fabricant :
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


