Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 ALU 1x150 mm² à la coupe - 990991

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 ALU 1x150 mm² à la coupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594000196

Réf. Fournisseur

990991

Marque

Cables Generiques courant fort

Câble rigide FRN1X6G3 ALU 1x150 mm² à la coupe conforme à la XPC 32325 visant à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie.

Les Atouts de l'article:

Câble FRN1X6G3 alu 1x150 mm² à la coupe, conforme à la XPC 32325. Choisir un câble XP C32-325, c’est investir dans la sécurité, la conformité et la durabilité. C’est anticiper les exigences réglementaires tout en valorisant la qualité de vos installations.

Les Atouts de la gamme:

Sonepar propose une gamme complète de câble FRN1X6G3 Alu de 25mm² à 400mm².

La norme XP C32-325, publiée en décembre 2024, définit les exigences pour les câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, sous gaine de protection sans halogène, destinés aux installations électriques en 0,6/1 kV. Elle vise à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie, classés Euroclasse Cca-s2,d2,a2.

Avantages des câbles XP C32-325

1. Sécurité renforcée :
  • Réduction des risques d’incendie et de panique
  • Meilleure visibilité et évacuation grâce à la faible opacité des fumées
  • Moins de toxicité et de corrosion en cas de feu
2. Conformité réglementaire :
  • Obligatoire pour tous les projets ERP/IGH soumis à autorisation de travaux après le 23 mai 2025
  • Compatible avec la norme NF C15-100 et les exigences du RPC (Règlement Produits de Construction)
3. Performance technique :
  • Résistance aux UV pour usage extérieur
  • Adapté aux environnements exigeants (gares souterraines, hôpitaux, immeubles de grande hauteur)


Quelques mots du fabricant :

La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort