Cables Generiques courant fort - FRN1X6G3 ALU 1x185 mm² à la coupe - 990992
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594000197
Réf. Fournisseur
990992
Marque
Cables Generiques courant fort
Les Atouts de l'article:
Câble FRN1X6G3 alu 1x185 mm² à la coupe, conforme à la XPC 32325. Choisir un câble XP C32-325, c’est investir dans la sécurité, la conformité et la durabilité. C’est anticiper les exigences réglementaires tout en valorisant la qualité de vos installations.
Les Atouts de la gamme:
Sonepar propose une gamme complète de câble FRN1X6G3 Alu de 25mm² à 400mm².
La norme XP C32-325, publiée en décembre 2024, définit les exigences pour les câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé, sous gaine de protection sans halogène, destinés aux installations électriques en 0,6/1 kV. Elle vise à améliorer la sécurité incendie en imposant des câbles non propagateurs de l’incendie, classés Euroclasse Cca-s2,d2,a2.
Avantages des câbles XP C32-325
1. Sécurité renforcée :- Réduction des risques d’incendie et de panique
- Meilleure visibilité et évacuation grâce à la faible opacité des fumées
- Moins de toxicité et de corrosion en cas de feu
- Obligatoire pour tous les projets ERP/IGH soumis à autorisation de travaux après le 23 mai 2025
- Compatible avec la norme NF C15-100 et les exigences du RPC (Règlement Produits de Construction)
- Résistance aux UV pour usage extérieur
- Adapté aux environnements exigeants (gares souterraines, hôpitaux, immeubles de grande hauteur)
Quelques mots du fabricant :
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


