Cables Generiques courant fort - H01N2-D SOUDURE 1X16 COUPE - 666400

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H01N2-D SOUDURE 1X16 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 100 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594666400

Réf. Fournisseur

666400

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

100 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

tension nominale U:

100 V

H01N2-D SOUDURE 1X16 COUPE

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort