Cables Generiques courant fort - H01N2-D SOUDURE 1X70 COUPE - 666800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - caoutchouc
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 100 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594666800
Réf. Fournisseur
666800
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
caoutchouc
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
100 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
tension nominale U:
100 V
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


