En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - H01N2-D SOUDURE 1X95 COUPE - 666900

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H01N2-D SOUDURE 1X95 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 95 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 100 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594666900

Réf. Fournisseur

666900

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

95 mm²

matériau de la gaine:

caoutchouc

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

100 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

tension nominale U:

100 V

H01N2-D SOUDURE 1X95 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple utilisé pour les postes à souder dans l'industrie.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort