Cables Generiques courant fort - H05VV5F (CNOMO) 19G0,75 COUPE - 057400

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H05VV5F (CNOMO) 19G0,75 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.75 mm²
Voir les options disponibles0.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

nombre de conducteurs:

19

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 19

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594057400

Réf. Fournisseur

057400

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

19

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe:

5...60 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

H05VV5F (CNOMO) 19G0,75 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple multinorme utilisé comme câble d'énergie, de commande, de liaison et de raccordement dans les équipements électriques, en pose fixe ou en utilisation mobile.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort