En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - H07VK 16 BLEU RAL5015 C100 - 000260

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VK 16 BLEU RAL5015 C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

16 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

couleur de gaine:

bleu
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesviolet

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 16 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594000260

Réf. Fournisseur

000260

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

16 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Le fil H07VK 16 mm² bleu en cuivre classe 5 (âme souple multibrins) convient au câblage interne en installation fixe. Isolation PVC, idéal pour raccordements précis dans tableaux, coffrets et conduits, lorsque la maniabilité est requise. Tension 450/750 V.

Les Atouts de l'article:

Ce fil H07VK 16 mm² bleu couronne de 100 m facilite les raccordements en coffret et tableau.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme cuivre souple classe 5 pour des connexions précises.
  • Isolation PVC pour un câblage net en coffrets et conduits.
  • Câble souple faciliant l'installation (borniers, virages serrés).
  • Repérage aisé par couleur.
  • Facilité de mise en oeuvre pour les tableautiers


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort