Cables Generiques courant fort - H07VK 4 MARRON C100 - 001627

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VK 4 MARRON C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

4 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²
Voir les options disponibles120 mm²
Voir les options disponibles150 mm²
Voir les options disponibles185 mm²
Voir les options disponibles240 mm²

couleur de gaine:

marron
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesviolet

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 450 V

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594001627

Réf. Fournisseur

001627

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

450 V

couleur de gaine:

marron

matériau du conducteur:

cuivre

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

sans

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

tension nominale U:

750 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Contenu d' emballage:

100 m

Le fil H07VK 4 mm² marron en cuivre classe 5 (âme souple multibrins) convient au câblage interne en installation fixe. Isolation PVC, idéal pour raccordements précis dans tableaux, coffrets et conduits, lorsque la maniabilité est requise. Tension 450/750 V.

Les Atouts de l'article:

Ce fil H07VK 4 mm² marron couronne de 100 m facilite les raccordements en coffret et tableau.

Bénéfices pour l’installation :

  • Âme cuivre souple classe 5 pour des connexions précises.
  • Isolation PVC pour un câblage net en coffrets et conduits.
  • Câble souple faciliant l'installation (borniers, virages serrés).
  • Repérage aisé par couleur.
  • Facilité de mise en oeuvre pour les tableautiers


Quelques mots du fabricant :

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.
La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort