Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 GRIS 7001 FUT - 900610

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VU 1,5 GRIS 7001 FUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1.5 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de conducteur - gris

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594900610

Réf. Fournisseur

900610

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de conducteur:

gris

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

Contenu d' emballage:

16000 m

H07VU 1,5 GRIS 7001 FUT

Les Atouts de l'article:

Ce fil H07VU 1,5 mm² gris fût de 16000 m est conçu pour vos câblages fixes basse tension.

  • Âme monobrin rigide (classe 1) pour des raccordements stables.
  • Isolation PVC : câblage net dans tableaux et conduits.
  • Repérage simple par couleur.
  • Adapté aux circuits d’éclairage et de commande.
  • Mise en œuvre rapide et fiable en pose fixe.


Les Atouts de la gamme:

Sonepar vous propose une large gamme de câbles génériques courant fort adaptée pour tous vos besoins quotidiens des installations électriques.

Quelques mots du fabricant :

La marque câbles génériques pensée pour toutes vos installations courantes : complète, fiable et économique.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort