Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 mm² Orange en fût de 10000 m - 991035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de conducteur - orange
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Conditionnement
10000 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594000254
Réf. Fournisseur
991035
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de conducteur:
orange
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
tension nominale U:
750 V
Contenu d' emballage:
10000 m
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


