🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 VIOLET FUT - 991036

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 VIOLET FUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - violet

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Conditionnement

  • 10000 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594000256

Réf. Fournisseur

991036

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

violet

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

Contenu d' emballage:

10000 m

H07VU 2,5 VIOLET FUT

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort