Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - LIYCY 3G4 BLINDE 1kV COUPE - 000074

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 3G4 BLINDE 1kV COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

4 mm²
Voir les options disponibles0.22 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²

nombre de conducteurs:

3
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles20
Voir les options disponibles21
Voir les options disponibles25
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles32
Voir les options disponibles36
Voir les options disponibles37

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594000074

Réf. Fournisseur

000074

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

4 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

1000 V

LIYCY 3G4 BLINDE 1kV COUPE

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort