Cables Generiques courant fort - R2V 4X2,5 COUPE - 000030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 25 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
05594000030
Réf. Fournisseur
000030
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
25 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Blindage:
Non
diamètre externe approx.:
19.2 mm
tension nominale U:
1000 V
Un produit Cables Generiques courant fort
Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort


