Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - YSLY JZ 4G35 NUM COUPE - 400086

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - YSLY JZ 4G35 NUM COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

4
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles19
Voir les options disponibles20
Voir les options disponibles21
Voir les options disponibles25
Voir les options disponibles27
Voir les options disponibles34
Voir les options disponibles37
Voir les options disponibles41
Voir les options disponibles42
Voir les options disponibles50
Voir les options disponibles61
Voir les options disponibles65

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594400086

Réf. Fournisseur

400086

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

35 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

YSLY JZ 4G35 NUM COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple non blindé destiné aux câblage des machines-outils et des chaines de productions en installation intérieure fixe ou partiellement mobile.

Un produit Cables Generiques courant fort

Découvrez toute la gamme Cables Generiques courant fort