CAE Data - 2 PAIRES 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1 - CRCT209T500

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - 2 PAIRES 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - faisceau

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834331106

Réf. Sonepar

00049407544

Réf. Fournisseur

CRCT209T500

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

4

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

110 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

100 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

2 PAIRES 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1 T500

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data