CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X150+3G25 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ3X1503G25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 150 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - polyoléfine
spécification de l'isolation principale - autre
Conditionnement
10 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3660830096078
Réf. Sonepar
00049009607
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ3X1503G25
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
150 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
section nominale du conducteur auxiliaire:
25 mm²
avec conducteur de protection:
Oui
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
51.7 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
1034 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
517 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
6097 kg/km
nombre de conducteurs:
3
marquage du conducteur:
couleur
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1987, nous concevons et distribuons des solutions de câblages, de connectivité et de communication à destination des bâtiments et des environnements les plus exigeants comme l'industrie, le transport, l'énergie ou l'événementiel.
Un produit CAE Data
Découvrez toute la gamme CAE Data


